Zglobne obujmice za plasticne cijevi TIPP®-Priopress , 20-23mm

Zglobne obujmice za plasticne cijevi TIPP®-Priopress , 20-23mm

Zglobne obujmice za plasticne cijevi TIPP®-Priopress
OBUJMICA-CJEV-PRIOPRES-KST-M8-(20-23)

Art.Nr. 0543 167020  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [ZI 2]

TIPP® Priopress KST cijevna obujmica. Klizne i fiksne specijalne obujmice za plastične cijevi.

Karakteristike:
  • Kvalitet materijala uloška za zaštitu od buke je razvijen za ulaganje PE-X, PB, PP, PVC i PVC-C plastičnih cijevi za kućne sisteme vode
  • Specijalni gumeni uložak sa kliznim svojstvima dozvoljava neometano širenje cijevi (bez sljepljivanja za cijevi)
  • Temperaturna otpornost -40°C do +70°C
  • Testirano prema DIN 52218 za zaštitu od buke DIN 4109
Prednosti:
  • Zglobna stega
  • TIPP® click zabravljivanje za predmontažu
  • Zatvaranje pritiskom
Koristi:
  • Lako umetanje cijevi
  • Brzo, jednostavno i sigurno zatvaranje
  • Brzo stezanje jednostavnim pritiskom na vijak za zatvaranje
  • Kontinualno podešavanje na prečnik cijevi
  • Fino podešavanje vijka za zatvaranje zahvaljujući metričkom navoju