Obujmica za cijevi, dvodjelna s gumom, TIPP®-Robust, 124-129mm

Obujmica za cijevi, dvodjelna s gumom, TIPP®-Robust, 124-129mm

Obujmica za cijevi, dvodjelna s gumom, TIPP®-Robust, 124-129mm

Obujmica za cijevi, dvodjelna s gumom, TIPP®-Robust
OBUJMICA-CJEV-ROBUST-M10/12-(124-129MM)

Art.Nr. 0543 210129  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [ZI 2]
Testni izvještaj [1]
Tehnički list [1]

TIPP® Robust cijevna obujmica sa dva vijka za zahtjeve visokih opterećenja u gradnji sistema grijanja, sanitarnih instalacija, postrojenja, cjevovoda i mašinogradnji.

Tehnički podaci za gumeni umetak:
  • Gumeni umetak prema DIN 4109
  • Primjena u temperaturnom području od -30°C do +100°C
  • Otporan na ozon i UV zračenje
  • Bez silikona
Prednosti:
  • 2 vijka za zatvaranje
    • Bolje prilagođavanje prema tolerancijama dimenzija cijevi
  • Vijak za zatvaranje sa osiguranjem
    • Vijak je osiguran od ispadanja
  • Zakrivljena ušica za zatvaranje (do steznog područja 108-116 mm)
    • Veliki ugao otvaranja, za lakše umetanje cijevi