Plasticna obujmica jednostruka, D14-15mm

Plasticna obujmica jednostruka, D14-15mm

Plasticna obujmica jednostruka
OBUJMICA-CLIP-PLAST-CU-1STR-(D14-15MM)

Art.Nr. 0544 900015  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Plastična obujmica za kablove, crijeva i cijevi grijanja, jednostruka. Materijal: polipropilen PPH. Boja: bijela.

Svojstva:
  • Visoka temperaturna postojanost -30°C do +120°C
  • Umetnuta mesingana čahura osigurava stabilno i na habanje otporno pričvršćivanje
  • Elastična, opružna ruka omogućuje lako umetanje cijevi, kablova ili crijeva
  • Temperatura u vezi izduženja nema negativnih efekata
Veličina14/15
Mesingana čahuraM6
Za gole cijevi, crijeva i kablove14-15
Za Wicu cijevi10
Za navojne cijevi DIN 2440/41 NW8
Preporučeno max. rastojanje, m1