Termoskupljajuca kablovska spojnica za stiskanje, suceona, plava

Termoskupljajuca kablovska spojnica za stiskanje, suceona, plava

Termoskupljajuca kablovska spojnica za stiskanje, suceona
SPOJNICA-ČEON-TERMOSK-PLA-(1,5-2,5QMM)

Art.Nr. 0555 5102  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Termoskupljajuće spojnice otporne na prašinu i vlagu.

Osobine:
  • Poluprozirna termoskupljajuća cijev za jednostavno vizualno praćenje veze
  • Ušteda vremena zahvaljujući 40% bržem procesu skupljanja
  • Nizak rizik od oštećenja spojnice i izolacije kabla zahvaljujući niskoj temperaturi skupljanja
Područje primjene:
  • Dobra do odlična otpornost na benzin, akumulatorsku kiselinu, dizel, motorno ulje, antifriz, kočionu tečnost, 5% rastvor soli, izopropil alkohol
Napomena:
  • Izbjegavati lokalizirano pregrijavanje termoskupljajuće cijevi
Min. / max. poprečni presjek žice 1.2-2.5 mm²
Boja Plava
Dužina 35 mm
El. probojna otpornost 30 kV/mm
IP klasa zaštite IP 67
Temp. područje primjene -55 do 125 °C
Min. temperatura skupljanja 300 °C