Vijcana blok stezaljka bez zaštite za žicu , 1,0-4,0 mm2

Vijcana blok stezaljka bez zaštite za žicu , 1,0-4,0 mm2

Vijcana blok stezaljka bez zaštite za žicu
STEZALJKA-BLOK-VDE-(1,0-4,0MM2)

Art.Nr. 0556 1  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]
Deklaracija [1]
Kataloška stranica [1]
Vijčane blok stezaljke za elektro-provodnike, bez zaštite žice, prema EN 60998.

Prednosti:
  • Poboljšani oblik stezaljke - lak ulaz kabla
  • Lako odvajanje - bez upotrebe alata za odvajanje polova
Karakteristike:
  • Materijal kućišta stezaljke: Polipropilen
  • Teško zapaljivo do 850°C
  • Nazivni napon: 450 V
  • Temperaturno područje: -5°C do + 80°C
Poprečni presjek 1,0-4,0 mm²
Maks. nazivna struja 32 A
Boja bijela
Dimenzije 94,9 x 16,6 x 13,0 mm
Broj polova 12