ELMO stezaljka kompakt, 0,5-2,5QMM

ELMO stezaljka kompakt, 0,5-2,5QMM

ELMO stezaljka kompakt, 0,5-2,5QMM

ELMO stezaljka kompakt
STEZALJKA-UTICNA-COMPACT-3X(0,5-2,5QMM)

Art.Nr. 0556 1123  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
ELMO® utične stezaljke Kompakt.

Karakteristike:
  • Samogasive prema UL 94, V-2
  • Temperaturno područje: do 60°C
  • Dužina skidanja izolacije: 11 mm
  • Rebrasta površina - bolje držanje za veću udobnost u radu
  • Kontrolni kanal za ispitivač napona
  • Primjena: Za jednožilne bakarne provodnike prema EN 60998
Broj polova 3
Boja providna, narandžasta
Min./maks. presjek vodiča 0,5-2,5 mm²
Nazivna struja 24 A
Nazivni napon 450 V/AC