Cjevasta kablovska stopica UL-/CSA certificirana

Cjevasta kablovska stopica UL-/CSA certificirana

Cjevasta kablovska stopica UL-/CSA certificirana

Cjevasta kablovska stopica UL-/CSA certificirana
AENDHUE-DIN46228-CU-(J2N)-1,5X7,0

Art.Nr. 0557 601507  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Presjek 1,5 mm²
Dužina 7 mm
Unutrašnji prečnik 1,7 mm
Debljina zida 0,15 mm
Materijal Elektrolitički bakar
Površina Galvanski kalajisana