Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Cahurasti kontakt neizoliran
KONTAKT-ŽCIL-(SN)-D4,0-(0,5-1,0QMM)
Art.Nr. 0558 183002
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
mm² | 0,5-1,0 |
Izol.-Ø mm | 1,4 - 2,1 |
Čahura-Ø mm | 4,0 |
Materijal kontaktnog tijela | CuFe |
Zaštita | Sn (kalajisano) |