Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Ravne kontakt uticnice neizolirane
KONTAKT-Ž-(AU)-(2,8X0,8)-BO3,4-(0,5-1,0)
Art.Nr. 0558 1901
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
mm² | 0,5-1,0 |
Izol.-Ø mm | 1,4-2,1 |
Zaptivka-Ø mm | 3,4 |
Utikač mm | 2,8x0,8 |
Materijal | CuSn |
Zaštita | Sn (kalajisano) pozlaćeno |