Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Ravne kontakt uticnice neizolirane
KONTAKT-Ž-(1,6X0,6)-BO2,60MM-(0,5-1,0)
Art.Nr. 0558 19020
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
mm² | 0,5-1,0 |
Izol.-Ø mm | 1,4-2,1 |
Zapt.-Ø mm | 2,60 |
Utikač mm | 1,6x0,6 |
Materijal | CuFe |
Zaštita | Sn (kalajisano) |