Kontaktna uticnica MKR PLUS 1.5 , R3,40/1,5-2,5

Kontaktna uticnica MKR PLUS 1.5                                                                     , R3,40/1,5-2,5

Kontaktna uticnica MKR PLUS 1.5 , R3,40/1,5-2,5

Kontaktna uticnica MKR PLUS 1.5
KONTAKT-Ž-MKR-(SN)-BO3,40MM-(1,5-2,5QMM)

Art.Nr. 0558 194003  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1]
LEAR MKR PLUS kontakt-utičnica, neizolovana. Utični spojni sistem Ø1,5 mm, sa simetričnim jezičkom, za jednožične zaptivke.

Osobine:
  • Materijal: bronca
  • Površina: kalajisana
Min. / max. poprečni presjek žice 1.5-2.5 mm²
Min. / max. dijametar izolacije 2.1-3.1 mm
Dijametar utikača 1.5 mm
Dijametar zaptivača 3.4 mm
Broj držača 4 kom
Materijal Bronca
Površina Kalajisana