Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
            
                
                    Ravne kontakt uticnice neizolirane                                                                  
                
                
                KONTAKT-Ž-(SN)-(MCP1,5)-BO2,6-(0,2-0,35)
                
                
                
                    Art.Nr. 0558 197004
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
| mm² | 0,2 - 0,35 | 
| Zaptivka-Ø mm | 2,60 | 
| Utikač(mm) | 1,6 x 0,6 | 
| Materijal | CuNiSi | 
| Zaštita | Sn (kalajisano) |