Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
            
                
                    Muški ravni utikac/stopica neizolirana                                                              
                
                
                STOPICA-M-RAST-(BLK)-2,8X0,5-(1,0-1,5)
                
                
                
                    Art.Nr. 0558 50541
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
| mm² | 0,5 - 1,25 | 
| Veličina (mm) | 2,8 x 0,5 | 
| Jezičak | 1x | 
| Rupa-Ø (mm) | 1,2 | 
| Materijal | CuZn | 
| Zaštita | nezaštićeno |