Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Okrugla uticna cahura neizolirana
STOPICA-ŽCIL-(BLK)-D4,0-(0,5-1,0QMM)
Art.Nr. 0558 930
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
mm² | 0,5 - 1,0 |
Čahura-Ø (mm) | 4,0 |
Materijal | CuZn |
Zaštita | nezaštićeno |