Kablovska spojnica/cilindrična utičnica, neizolovana , D3,5/0,5-1

Kablovska spojnica/cilindrična utičnica, neizolovana                                                , D3,5/0,5-1

Kablovska spojnica/cilindrična utičnica, neizolovana , D3,5/0,5-1

Okrugla uticna cahura neizolirana
STOPICA-ŽCIL-(SN)-D3,5-BO3,40MM-(0,5-1,0)

Art.Nr. 0558 990001  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
mm²0,5 - 1,0
Izol.-Ø (mm)1,4 - 2,3
Zaptivka-Ø (mm)3,40
Čahura Ø (mm)3,5
Jezičak2 x
MaterijalCuSn
ZaštitaSn (kalajisano)