Kablovska spojnica/cilindrična utičnica, neizolovana , D3,5/1,5-2,5

Kablovska spojnica/cilindrična utičnica, neizolovana                                                , D3,5/1,5-2,5

Kablovska spojnica/cilindrična utičnica, neizolovana , D3,5/1,5-2,5

Okrugla uticna cahura neizolirana
STOPICA-ŽCIL-(SN)-D3,5-BO3,40MM-(1,5-2,5)

Art.Nr. 0558 990002  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
mm²1,5 - 2,5
Izol.-Ø (mm)2,1 - 3,1
Zaptivka-Ø (mm)3,40
Čahura Ø (mm)3,5
Jezičak2 x
MaterijalCuSn
ZaštitaSn (kalajisano)