Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Okrugla uticna cahura neizolirana
STOPICA-ŽCIL-(AG)-D3,5-(0,5-2,0QMM)
Art.Nr. 0558 990201
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
| mm² | 0,5 - 2,0 |
| Čahura Ø (mm) | 3,5 |
| Jezičak | 2 x |
| Materijal | CuSn |
| Zaštita | Ag (posrebreno) |