Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Okrugla uticna cahura neizolirana
STOPICA-ŽCIL-(SN)-D2,1-(1,0-2,5QMM)
Art.Nr. 0558 9905
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
mm² | 1,0 - 2,5 |
Čahura-Ø mm | 2,1 |
Jezičak | 1 x |
Materijal | CuZn |
Zaštita | Sn (kalajisano) |