Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
            
                
                    Muški ravni utikac/stopica neizolirana                                                              
                
                
                STOPICA-M-JEZIC(SN)6,3X0,8(1,5-2,5QMM)
                
                
                
                    Art.Nr. 0558 9918
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
| mm² | 1,5 - 2,5 | 
| Veličina mm | 6,3 x 0,8 | 
| Jezičak | 1x | 
| Materijal | CuZn | 
| Zaštita | Sn (kalajisano) |