Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Muški ravni utikac/stopica neizolirana
STOPICA-M-JEZIC-(AG)-6,3X0,8-(4,0-6,0)
Art.Nr. 0558 9934
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
mm² | 4,0 - 6,0 |
Velična (mm) | 6,3 x 0,8 |
Jezičak | 1x |
Materijal | CuZn |
Zaštita | Ag (posrebreno) |