Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Muški ravni utikac/stopica neizolirana
STOPICA-M-JEZIC-(AG)-6,3X0,8-(1,5-2,5)
Art.Nr. 0558 9935
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
mm² | 1,5 - 2,5 |
Velična mm | 6,3 x 0,8 |
Jezičak | 1x |
Rupa Ø mm | 1,65 |
Materijal | CuZn |
Zaštita | Ag (posrebreno) |