Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Okrugla uticna cahura neizolirana
STOPICA-ŽCIL-(SN)-D1,65-(0,75-1,5QMM)
Art.Nr. 0558 99681
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
mm² | 0,78-1,5 |
Utikač-Ø mm | 1,65 |
Jezičak | 3x |
Materijal | CuSn |
Zaštita | Sn (kalajisano) |