Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Ravne kontakt uticnice neizolirane
KONTAKT-Ž-(SN)-(9,5X1,2)-(4,0-6,0QMM)
Art.Nr. 0558 99735
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
mm² | 4,0 - 6,0 |
Izol.-Ø mm | 4,0 - 5,2 |
Utikač mm | 9,5 x 1,2 |
Materijal | CuNiSi |
Zaštita | Sn (kalajisano) |