Brusni papir u rolni Arizona Perfect, P80

Brusni papir u rolni Arizona Perfect, P80

Brusni papir u rolni Arizona Perfect, P80

Brusni papir u rolni Arizona Perfect
PAPIR-SUH.BRUŠ.-ROLA-P80-115MMX50M

Art.Nr. 5506 247108  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Arizona Perfect brusni papir u rolni za suho brušenje starih lakova, predlakova, kitova, plastičnih materijala, fabričkih premaza i matiranje lakova.
  • Do 20% veće odnošenje materijala i do 90% duži radni vijek
  • Brzo brušenje zahvaljujući oštrom reznom materijalu na cijeloj površini
  • Bez krzanja po ivicama pri papira pri radu
Primjeri upotrebe:
  • Veličina zrna P40-P120
Incijalno brušenje fabričkog temeljnog premaza na novim dijelovima (KTL lakovi), brušenje starih lakova, brušenje oštećenja od udara kamenčića i zahrđalih područja, brušenje ulupljenih područja do golog metala, predbrušenje pliesterskih i finih predlakova, egalizacija ivica predlaka
  • Veličina zrna P100-P600
Incijalno brušenje starih lakova kod prelaza na novi lak, matiranje lakova, baznih lakova, termoplastičnih akrilnih lakova, bezbojnih lakova, lakova na vodenoj bazi, debelih nanosa, temeljnih premaza, sintetičkih smola i nitro predlakova, špric-predlakova, 2K i MS predlakova i rektivnih temeljnih premaza
Širina 115 mm
Dužina 50 m
Granulacija 80
Rezni materijal Aluminijum oksid