Lamelarna mini brusna ploca za celik i nehrdajuci celik , D50/G120

Lamelarna mini brusna ploca za celik i nehrdajuci celik , D50/G120

Lamelarna mini brusna ploca za celik i nehrdajuci celik
DISK-LAMEL-MINI-CK-PLAST-RAV-G120-D50

Art.Nr. 0578 605012  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]

Mini lamelni brusni disk sa nanosom zrna cirkon korunda, sa brzoizmjenjivim prihvatom za upotrebu na pneumatskim štapnim brusilicama (savijenim), fleksibilnim vretenima.

Izvedba:
  • Postojan plastični tanjir sa brzoizmjenjivim prihvatom
  • Jako fleksibilno pamučno platno sa velikom čvrstoćom na kidanje
Primjena:
  • Alternativa za brzoizmjenjive fiber diskove, male brusne ploče, bruseve sa drškom, lepezaste bruseve, brusne čahure, brusne kape itd.
  • Obrada zavarivačkih šavova, ravno brušenje, odstranjivanje boja i lakova, oštrenje alata, glačanje, čišćenje ivica, obrada ivica i završna obrada, odstranjivanje hrđe, posebno na teško pristupačnim mjestima
Pogodan za obradu sljedećih materijala:
  • Posebno za nehrđajući čelik, legure nikla i kroma
  • Legirani i nelegirani čelik, konstrukcioni čelik, alatni čelik, neželjezne metale, liv, tvrdu plastiku i drvo

Prečnik 50 mm
Granulacija 120
Prečnik otvora 3M Roloc sistem
Izvedba Ravni
Max. broj obrtaja 30,000 o/min
Materijal abrazivnog zrna Cirkonijum korund
Materijal nosača Plastika