Lamelarna brusna ploca za celik i nehrdajuci celik Flexi , D76/G40

Lamelarna brusna ploca za celik i nehrdajuci celik Flexi , D76/G40

Lamelarna brusna ploca za celik i nehrdajuci celik Flexi
DISK-LAM-FLEXI-CK-PLAST-RAV-G40-D76

Art.Nr. 0578 707640  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]

Fleksibilni mini lamelni brusni disk sa nanosom zrna cirkon korunda, sa brzoizmjenjivim prihvatom za upotrebu na pneumatskim štapnim brusilicama (savijenim), fleksibilnim vretenima, a također se mogu upotrijebiti na pneumatskim ili električnim kutnim bru

Izvedba:
  • Sa postojanim plastičnim tanjirom i brzoizmjenjivim prihvatom
  • Jako fleksibilno pamučno platno sa velikom čvrstoćom na kidanje
Primjena:
  • Kao mini disk, međutim dodatno: posebno za konkavne/izbočene površine, i za završnu obradu, brušenje prelaza i profilno brušenje
Pogodan za obradu sljedećih materijala:
  • Posebno za nehrđajući čelik, legure nikla i kroma
  • Legirani i nelegirani čelik, konstrukcioni čelik, alatni čelik, neželjezne metale, liv, tvrdu plastiku i drvo
Prečnik 76 mm
Granulacija 40
Prečnik otvora 3M Roloc sistem
Izvedba Ravni
Max. broj obrtaja 20,000 o/min
Materijal abrazivnog zrna Cirkonijum korund
Materijal nosača Plastika