Lamelarna brusna ploca za celik i nehrdajuci celik Flexi , D115/G40

Lamelarna brusna ploca za celik i nehrdajuci celik Flexi , D115/G40

Lamelarna brusna ploca za celik i nehrdajuci celik Flexi
DISK-LAM-FLEXI-CK-VL-RAV-G40-D115X22,23

Art.Nr. 0578 711540  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]

Fleksibilni mini lamelni brusni disk sa nanosom zrna cirkon korunda, sa prihvatom 22,23 mm za pneumatske ili električne kutne brusilice.

Izvedba:
  • Sa višeslojnim tanjirom od staklenih vlakana i otvorom 22,23 mm
  • Jako fleksibilno pamučno platno sa velikom čvrstoćom na kidanje
Primjena:
  • Kao mini disk, međutim dodatno: posebno za konkavne/izbočene površine, i za završnu obradu, brušenje prelaza i profilno brušenje
Pogodan za obradu sljedećih materijala:
  • Posebno za nehrđajući čelik, legure nikla i kroma
  • Legirani i nelegirani čelik, konstrukcioni čelik, alatni čelik, neželjezne metale, liv, tvrdu plastiku i drvo
Prečnik 115 mm
Granulacija 40
Prečnik otvora 22.23 mm
Izvedba Ravni
Max. broj obrtaja 13,300 o/min
Materijal abrazivnog zrna Cirkonijum korund
Materijal nosača Fiberglas