Mini abrazivni vlaknasti disk , D75/G36

Mini abrazivni vlaknasti disk , D75/G36

Mini abrazivni vlaknasti disk
DISK-VULKANIZ-VLAKN-MINI-CK-G36-D75MM

Art.Nr. 0580 007536  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]

Mini fiber brusni disk sa nanosom zrna od cirkon korunda, sa brzoizmjenjivim prihvatom za upotrebu sa 115 mm zračnim i električnim brusilicama uz primjenu M14 adaptera.

Izvedba:
  • Jako poliester platno
    • Visoka čvrstoća na kidanje
  • Specijalni proizvodni metod: dodatni sloj od specijalnog runa se lijepi pod pritiskom na pozadinu diska i zagrijava (laminiranje)
    • Povećana jačina i postojanost diska
    • Duži radni vijek i bolje osobine brušenja u poređenju sa uobičajenim mini fiber diskovima
Primjena:
Brušenje zavarivačkih šavova, ravno brušenje, uklanjanje boja i lakova, oštrenje alata, glačanje, čišćenje ivica, brušenje ivica i finiširanje, uklanjanje hrđe, posebno u teško pristupačnim mjestima.
Pogodni za brušenje sljedećih materijala:
Nehrđajući čelik, legure kroma i nikla, legirani i nelegirani čelik, konstrukcioni čelik, alatni čelik, neželjezni metali, liv, tvrda plastika i drvo.