Vulkan fiber disk, normalni korund, D115/G30

Vulkan fiber disk, normalni korund, D115/G30

Vulkan fiber disk, normalni korund, D115/G30

Vulkan fiber disk, normalni korund
DISK-VULKANIZ-VLAKN-NK-G30-D115X22MM

Art.Nr. 0580 11530  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Fiber brusni disk Ø115 mm, sa nanosom zrna normalnog-korunda.

  • Visoko-izdržljivi, elastični brusni disk za upotrebu sa ručnim pneumatskim ili električnim brusilicama do max. 80 m/s obodne brzine, u kombinaciji sa podmetačem
  • 22 mm otvor sa 4 proreza
  • Fiber podloga debljine 0,8 mm
Izvedba:
  • Vezivo-sintetička smola (oba sloja)
    • Dug radni vijek
  • Elektrostatski nanos zrna
    • Ravnomjerna efikasnost skidanja materijala
Primjena:
  • Brušenje ivica i površina ravnih ili zakrivljenih dijelova:
    • Granulacija 16-40: Obrada šavova zavarivanja i lemljenja, brušenje ivica limova, odlivaka i otkivaka,brušenje prskotina
    • Granulacija 40-80: Glačanje varova, obrada ivica, ravno brušenje limova i drugih metalnih površina
    • Granulacija 40-120: Skidanje hrđe, otklanjanje starih premaza, fino brušenje pri popravci karoserija
Materijali obrade:
Čelik, neželjezni metali, odlivci i aluminijske legure.