Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
 
            
                
                    Brusni papir, list Arizona Perfect                                          
                
                
                PAPIR-SUH.BRUŠ.-CICAK-14R-P120-70X400MM
                
                
                
                    Art.Nr. 5506 157012
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
            
Arizona Perfect brusni papir u obliku trake za suho brušenje starih lakova, predlakova, kitova, plastičnih materijala, temeljnih premaza na novim dijelovima i matiranje na lakovima.
Do 20% veća efikasnost skidanja materijala i do 90% duži radni vijek| Oblik | traka | 
| Širina | 70 mm | 
| Dužina | 420 mm | 
| Sistem pričvršćivanja | čičak | 
| Granulacija | P 120 | 
| Broj otvora | 14 | 
| Zrno | aluminijum oksid | 
| Podloga | C-papir | 
| Boja | žuta (boja pijeska) |