Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Brusni papir, list Arizona Perfect
PAPIR-SUH.BRUŠ.-CICAK-14R-P180-70X400MM
Art.Nr. 5506 157018
|
Sve varijante artikla
Arizona Perfect brusni papir u obliku trake za suho brušenje starih lakova, predlakova, kitova, plastičnih materijala, temeljnih premaza na novim dijelovima i matiranje na lakovima.
Do 20% veća efikasnost skidanja materijala i do 90% duži radni vijekOblik | traka |
Širina | 70 mm |
Dužina | 420 mm |
Sistem pričvršćivanja | čičak |
Granulacija | P 180 |
Broj otvora | 14 |
Zrno | aluminijum oksid |
Podloga | C-papir |
Boja | žuta (boja pijeska) |