Brusni papir u obliku diska, KFZ Useit Superpad , D75/P400

Brusni papir u obliku diska, KFZ Useit Superpad , D75/P400

Brusni papir u obliku diska, KFZ Useit Superpad
PAPIR-DISK-SUHBRUŠ-USEIT-P-KFZ-P400-D75

Art.Nr. 0581 301400  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]

Useit Superpad P KFZ perforirani brusni disk sa čičkom za suho brušenje filera (punila) i kitova, HS završnih lakova i lakova na bazi vode kao i vještačkih materijala i vlaknastospojenih materijala (npr.GFK-materijal od staklenih vlakana).

  • Brusni disk perforiran po cijeloj površini
    • Rad bez sjene i prašine. Brusna prašina će biti temeljito i po cijeloj površini usisana što onemogućava nakupljanja prašine uz istovremeno visoke performanse brušenja sa ujednačenim površinama materijala i visok učinak odnošenja uz dug radni vijek
    • Ušteda vremena i troškova. Kratko vrijeme brušenja i efektivniji rad kod performansi brušenja većih i do šest puta nego kod tradicionalno perforiranih brusnih sredstava
    • Bez zapušenja ploče za brušenje. Perforacija Useit® Superpad P KFZ je, za razliku od tradicionalno perforiranih brusnih medija, optimizirana na materijal i količinu prašine koja se proizvodi
    • Useit® se može koristiti univerzalno, za sve nosače brusnog papira (bez obzira na perforaciju), sa ili bez sistema usisavanja prašine
  • Spužvasto-izolacioni materijal
    • Ravnomjerni pritisak
    • Tačkasti pritisak na površinu se smanjuje zbog spužvastoizolacionog materijala
    • Na minimum je reducirana opasnost od prekomjernog brušenja na ivicama, udubljenjima i zaobljenjima
Prečnik 75 mm
Granulacija 400
Izvedba Multi perforiran
Rezni materijal Aluminijum oksid