Lamelarno brusno runo, disk, D115/srednje fino

Lamelarno brusno runo, disk, D115/srednje fino

Lamelarno brusno runo, disk
DISK-BRUS-NAJLON-RUNO-SREDFINO-115X22,23

Art.Nr. 0585 311518  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Plavo/zelena lamelna brusna ploča-runo za direktnu upotrebu na kutnim brusilicama namjenjena za brušenje uglova i površina, čišćenje i poliranje nelegiranih i visokolegiranih čelika, aluminijuma i neželjeznih metala.
  • Brušenje površina i uglova, čišćenje i ravnanje, glađenje i za obradu varova
  • Za čišćenje i poliranje nelegiranih i visokolegiranih čelika, aluminijuma i neželjeznih metala
  • Uklanjanje oksidnih filmova i zabojenja metala nakon zavarivanja kao i nakon plazma rezanja inox limova
  • Uklanjanje manjih ogrebotina
  • Za pripremu površina za lakiranje, skidanje boje i hrđe Osobine:
  • Ne sadrži željezo, klor i sumpor (≤ 0,1%)
  • Ekstra pojačano najlonsko brusno runo sa prošivenim vlaknastim nosačem
  • Robusni nosivi disk od staklenih vlakana
  • Dug vijek trajanja zahvaljujući lamelarnom ustroju
  • Kompaktna i intenzivna brusna izvedba
  • Nema promjene oblika brusnog materijala prilikom brušenja
  • Nema zapunjenja
  • Hladno brušenje (niska radna temperatura)
  • Nema potrebe za dodatnim nosećim diskom
Prečnik 115 mm
Granulacija Srednja
Prihvat 22,23
Rezni materijal Najlonski flis