Nosac brusnih diskova sa cickom , D75mm

Nosac brusnih diskova sa cickom                                                                     , D75mm

Nosac brusnih diskova sa cickom , D75mm

Nosac brusnih diskova sa cickom
TANJIR-NOSIVI-ČIČ-M6-B.RUP-D75

Art.Nr. 0586 585075  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Noseći tanjir mini brusnih sredstava.

Osobine:
  • Meki sloj
  • Omogućava korisniku da stekne dobar osjećaj za površinu
  • Povećana sigurnost tokom radova poliranja
  • Promjer nosećeg tanjira: Ø50 mm
  • Sistem pričvršćivanja: čičak
  • Upotreba na pneumatskim mini polir mašinama
Dijametar 75 mm
Prihvat Čičak
Piključak M6