Plasticna pokrivna kapa za vijke sa 6-ugaonom glavom , SW13/SIV

Plasticna pokrivna kapa za vijke sa 6-ugaonom glavom                                                , SW13/SIV

Plasticna pokrivna kapa za vijke sa 6-ugaonom glavom , SW13/SIV

Plasticna pokrivna kapa za vijke sa 6-ugaonom glavom
KAPA-POKRIV-PLAST(Z.VIJ-6UG)SIV-SW13-M8

Art.Nr. 0590 098  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [ZI 2]

Zaštitna plastična kapa za šestougaone vijke/navrtke (odgovara DIN odnosno ISO- veličinama/otvorima ključeva).

  • Boja: siva
  • Materijal: polietilen (nije UV- stabiliziran/postojan)
  • Temperature upotrebe: -50°C do +60°C, kratkotrajno do +80 (bez mehaničkih opterećenja)
Za vijke ØM 8
Otvor ključa13 mm