Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
            
                
                    Pokrivne kape za vijke sa rupom u glavi
                
                
                KAPA-POKRIV-(01743)-R7001-SREBRSIVA-D15/2,5
                
                
                
                    Art.Nr. 0590 152595
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Pokrivna kapa za vijke sa rupom u glavi
| Vanjski promjer-Ø | 15 mm | 
| Promjer za rupu (d) | 2,5 mm | 
| Boja RAL-naziv | Srebreno siva | 
| Ral br. | 7001 |