Preklopna pokrivna kapa za vijke sa unutrašnjim TX i AW prihvatom, D15 mahagoni

Preklopna pokrivna kapa za vijke sa unutrašnjim TX i AW prihvatom, D15 mahagoni

Preklopna pokrivna kapa za vijke sa unutrašnjim TX i AW prihvatom
KAPA-POKR-POJAS-AW30-R8016-MAHAGSMEĐ-D15

Art.Nr. 0590 731211  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1]
Preklopna pokrivna kapa za vijke sa AW i TX prihvatom

  • Odgovaraju za sve vijke sa AW i TX prihvatom
  • Preklopni oblik
  • RAL standard boja
  • RoHS usklađeno
Napomena: Molimo da pazite, da su vijci na koje se stavljaju pokrivne kape, što je više moguće zavrnuti vertikalno i ravno.
Materijal Plastika
Vanjski prečnik 15 mm
Boja RAL 8016
Odgovarajući za prihvat AW30, TX30
Oblik Preklopni
RoHS usklađeno Da