Obujmica za kablove sa ekserom, 9mm/2,0X35 mm2

Obujmica za kablove sa ekserom, 9mm/2,0X35 mm2

Obujmica za kablove sa ekserom, 9mm/2,0X35 mm2

Obujmica za kablove sa ekserom
OBUJMICA-9MM-EKSER-(A2K)-2,0X35MM

Art.Nr. 0593 19 35  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Obujmica za kablove sa ekserom.

Karakteristike:
  • Veoma velika postojanost oblika
  • Rad u širokom temperaturnom spektru (-40°C do +100°C)
  • Veoma dobre stezne osobine, velika elastičnost, postojanost oblika
  • UV-otporne
  • Bez halogena i silikona
  • Boja: Siva
Materijal:
  • Obujmica: polietilen, visoke otpornosti na udar
  • Ekser: Čelik, specijalno kaljen i specijalno cinčan
Prečnik 9 mm
Dužina eksera 35 mm
Boja siva
Prečnik eksera 2 mm