List kružne pile za rezanje metal na mašini Inox 2200, Z72/355mm

List kružne pile za rezanje metal na mašini Inox 2200, Z72/355mm

List kružne pile za rezanje metal na mašini Inox 2200, Z72/355mm

List kružne pile za rezanje metal na mašini Inox 2200
LIST-PILNI-KRUŽN-MET-HM-MKS2200-355X72X25,4

Art.Nr. 0604 135572  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

List kružne pile za metal Z 72.

  • Za debelostjeni čelik, nehrđajući čelik i druge materijale od 2 do 5 mm debljine
Vanjski promjer-Ø355 mm
Unutarnji promjer-Ø25,4 mm
Broj zubaZ 72