Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Testerasto glodalo za drvo
GLODALO-SPOJNPLOČ-KRUŽN-H-WZ-HM-6Z-22X100MM
Art.Nr. 0611 100061
|
Sve varijante artikla
Glodalo za lamelne spojnice.
| Vanjski promjer-Ø | 100 mm |
| Debljina | 3,97 mm |
| Unutrašnji promjer-Ø | 22 mm |
| Broj zuba | 6 WZ |
| Max. broj obrtaja | 19 000 min-1 |