Odvijac unutrašnji 6 ugao sa kuglom, T drškom i bocnim pogonom , 12X200mm

Odvijac unutrašnji 6 ugao sa kuglom, T drškom i bocnim pogonom , 12X200mm

Odvijac unutrašnji 6 ugao sa kuglom, T drškom i bocnim pogonom
ODVIJAC-TDRŠK-UN6UG-KUGLGL-12X200

Art.Nr. 0613 13112  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Video [1]

Zebra odvijač sa T-drškom i 6-ugaonim prihvatom kuglaste glave sa dodatnim bočnim 6-ugaonim prihvatom.

  • Oštrica: šestougaona sa bočnim prihvatom, mat kromirana
  • Bočni prihvat: sličan DIN 911
  • Kuglasta glava za rad sa vijcima pod uglom do 25 °
  • Black Point
  • Visokokvalitetna oštrica
    • Mat kromirana šestougaona oštrica za optimalnu zaštitu od korozije i dug radni vijek
    • Visokokvalitetni specijalni čelik obezbjeđuje optimalan odnos deformabilnosti i otpornosti na habanje
  • Integrisan bočni prihvat
    • Dozvoljava pritezanje i popuštanje vijčanih spojeva bez napora
    • Naročito pogodan za zahrđale i očvrsnute vijčane veze
  • Multikomponentna ručka sa tvrdim jezgrom i mekim omotačem
    • Specijalna crna plastika, sa ekstremnim prijanjanjem, obezbjeđuje najveći prenos obrtnog momenta
    • Garantuje sigurno držanje i krutost zahvaljujući dizajnu sa tvrdim jezgrom i mekim omotačem
    • Ergonomski dizajnirana ručka obezbjeđuje ugodno držanje i rad bez umora
    • Sa integrisanim otvorom za odlaganje na zidnom nosaču alata
  • Sa Black Point vrhom
    • Veći obrtni moment i preciznije nalijeganje
  • Prolazna oštrica
    • Izdržava i najveća opterećenja