Odvijač vijaka T-drška 2k, inbus, s bočnim prihvatom , SW2,5 x 174

Odvijač vijaka T-drška 2k, inbus, s bočnim prihvatom , SW2,5 x 174

Odvijač vijaka T-drška 2k, inbus, s bočnim prihvatom
ODVIJAČ-TDRŠK-UN6UG-2,5X174MM

Art.Nr. 0613 11625  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]

Ovaj odvijač ima višestruku primjenu, a najčešće se koristi za zatezanje vijaka i matica, npr. za radove popravke i održavanja bicikala i motornih vozila, u konstrukciji motora i/ili industriji i obrtu.

Optimalna ergonomija

  • Konkavni oblik T-odvijača omogućava udoban rad
  • Optimalno prilagođavanje ruci smanjuje umor pri radu
  • Zbog toga je moguće duže raditi alatom

Brz pronalazak prave veličine prihvata

  • Veliki simbol olakšava pronalaženje željene veličine prihvata
  • Kao dodatna pomoć postoji i plastični prsten u boji prema Würthovom sistemu obilježavanja boja

Svestrana primjena

  • Kratka strana pogodna je za uska područja kao i za efikasni prenos snage putem poluge

Brzina i preciznost

  • Područje brzog okretanja sa žlijebovima i blago zadebljanim obodom za povećanu brzinu rada
  • Sprječava klizanje prstiju
  • Sa Black Point vrhom za veliku preciznost prihvata

Uvijek pri ruci

  • T-odvijač s prolaznim otvorom se uvijek može odložiti na zidnu kuku i tako biti na dohvat ruke

Povećana otpornost na koroziju

  • Matirana kromirana oštrica povećava otpornost na koroziju
Pogon 2.5 mm
Dužina 174 mm
Širina 78 mm
Dužina bočne oštrice 13 mm
Debljina drške 16.5 mm
Dužina oštrice 125 mm
Materijal drške 2K plastika
Površina Hromirano