Odvijac unutrašnji TX sa T drškom i bocnim pogonom , TX10

Odvijac unutrašnji TX sa T drškom i bocnim pogonom , TX10

Odvijac unutrašnji TX sa T drškom i bocnim pogonom
ODVIJAČ-TDRŠK-UNTX-10X124

Art.Nr. 0613 11910  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]

Zebra TX odvijač sa T-ručkom i bočnim TX prihvatom

Prihvat: unutrašnji TX

Integrisan bočni prihvat

  • Dozvoljava pritezanje i popuštanje vijčanih spojeva bez napora
  • Naročito pogodan za zahrđale i očvrsnule vijčane veze

Visokokvalitetna oštrica

  • Mat kromirana šestougaona oštrica za optimalnu zaštitu od korozije i dug radni vijek
  • Visokokvalitetni specijalni čelik obezbjeđuje optimalan odnos deformabilnosti i otpornosti na habanje
Multikomponentna ručka sa tvrdim jezgrom i mekim omotačem
  • Specijalna crna plastika, sa ekstremnim prijanjanjem, obezbjeđuje najveći prenos obrtnog momenta
  • Garantuje sigurno držanje i krutost zahvaljujući dizajnu sa tvrdim jezgrom i mekim omotačem
  • Ergonomski dizajnirana ručka obezbjeđuje ugodno držanje i rad bez umora
  • Sa integrisanim otvorom za odlaganje na zidnom nosaču alata
Sa Black Point vrhom
Veći obrtni moment i preciznije nalijeganje

Jednodijelna oštrica
Izdržava i najveća opterećenja
Pogon TX10
Promjer pogona 3 mm
Dužina 124 mm
Dužina tijela 75 mm