Odvijac unutrašnji TX sa T drškom i bocnim pogonom , TX15x100mm

Odvijac unutrašnji TX sa T drškom i bocnim pogonom , TX15x100mm

Odvijac unutrašnji TX sa T drškom i bocnim pogonom
ODVIJAC-TDRŠK-UNTX-15X100

Art.Nr. 0613 14015  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2] [AB 3]
Video [1]
Kataloška stranica [1] [2] [3]

Zebra TX odvijač sa T-ručkom i bočnim TX prihvatom

Prihvat: unutrašnji TX

Integrisan bočni prihvat

  • Dozvoljava pritezanje i popuštanje vijčanih spojeva bez napora
  • Naročito pogodan za zahrđale i očvrsnule vijčane veze

Visokokvalitetna oštrica

  • Mat kromirana šestougaona oštrica za optimalnu zaštitu od korozije i dug radni vijek
  • Visokokvalitetni specijalni čelik obezbjeđuje optimalan odnos deformabilnosti i otpornosti na habanje
Multikomponentna ručka sa tvrdim jezgrom i mekim omotačem
  • Specijalna crna plastika, sa ekstremnim prijanjanjem, obezbjeđuje najveći prenos obrtnog momenta
  • Garantuje sigurno držanje i krutost zahvaljujući dizajnu sa tvrdim jezgrom i mekim omotačem
  • Ergonomski dizajnirana ručka obezbjeđuje ugodno držanje i rad bez umora
  • Sa integrisanim otvorom za odlaganje na zidnom nosaču alata
Sa Black Point vrhom
Veći obrtni moment i preciznije nalijeganje

Jednodijelna oštrica
Izdržava i najveća opterećenja
Veličina vrha TX15 mm
Dužina (L1) 127 mm
Dužina oštrice (L2) 100 mm
Dužina bočnog vrha odvijača (B2) 13 mm
Širina ručke (T) 27 mm
Površina Hromirana
Širina ručke x dužina x dužina bočnog vrha (BxCxD) 27 x 82 x 13 mm