Precizni odvijač u setu sa 40 bitseva, RW EDITION

Precizni odvijač u setu sa 40 bitseva, RW EDITION

Precizni odvijač u setu sa 40 bitseva, RW EDITION
ODVIJAC-PRECIZNI-RW-EDITION-41DJ

Art.Nr. 0613 2024  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Video [1]
RW Edition precizni set odvijača, 41 dijelova sa potpisom Reinhold Würth. 

Savršen za sve fine i delikatne radove gdje su potrebni preciznost i finoća u radu.

Ugodan i praktičan rad zahvaljujući 2-komponentnoj precizno dizajniranoj dršci odvijača
• Antistatički ESD štiti od pražnjenja i pruža maksimalnu sigurnost za električne uređaje
• Rotirajuća završna kapa s udubljenjem za prste za 
optimalan rad

Plastična kutija s inovativnim magnetskim zatvaračem za sigurno skladištenje alata
• Obje magnetne šipke za bitseve automatski se raspršuju
kada se kutija otvori i omogućuju vrlo praktično vađenje
bitseva
• Štampane trake s bitsevima osiguravaju brzu identifikaciju
željenih bitseva

40 visokokvalitetnih 4-mm standardnih ili sigurnosnih bitseva od krom-vanadijum čelika
• 1 x precizni inženjerski odvijač
• 1 x svaki PH000; PH00; PH0; PH1 i PH2 bits
•  1 x svaki 1; 1.5; 2 i 3 mm ravni bits
•  1 x svaki 1.5; 2; 2.5 and 3 mm šestougaoni bits
• 1 x svaki 2; 3; 4 i 5 TX bits
• 1 x svaki 6; 7; 8; 9; 10 i 15 TX bits sa rupom
• 1 x svaki P2; P3; P4 i P5 pentalob bits
• 1 x svaki 2.5 i 3 mm nasadni bits
• 1 x svaki SQ1 i SQ2 trostruki kvadratni bits
• 1 x svaki Y000; Y00; Y0 i Y1 Y-tip bits
• 1 x svaki 2 i 2.6 mm trouglasti bits
• 1 x U2.6 kandžasti bits
• 1 x alat za vađenje SIM kartice
• 1 x PH00 bit sa iglom

Primjena
Za električare, instalatere hardvera i precizne radove sa malim vijcima.

Isporuka u visokokvalitetnoj prezentacijskoj kutiji.

Dimenzije 154 x 75 x 30 mm
Broj dijelova 41