ZEBRA set Laser tip odvijača sa prihvatom za ključ, ravni i PZ , 5- dijelni

ZEBRA set Laser tip odvijača sa prihvatom za ključ, ravni i PZ                                      , 5- dijelni

ZEBRA set Laser tip odvijača sa prihvatom za ključ, ravni i PZ , 5- dijelni

Odvijac vijaka Asortiman
ODVIJAC-SET-5 dijelova-PZ/PROREZ-LASERTIP

Art.Nr. 0613 9265  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]

5-dijelni ZEBRA set Laser tip ravnih i krstastih PZ odvijača sa prihvatom za ključ, za stolarske radove.

  • Ravni odvijači
    • Prihvat: DIN 5264-A, ISO 2380, Laser tip, Black Point
  • Krstasti PH odvijači
    • Prihvat: DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ, Lasertip, Black Point
  • Oštrice: šestougaone sa prihvatom za ključ, mat kromirane
  • Na oštrici je laserom napravljena površinska struktura sa oštrim ivicama
    • Ekstremno čvrsto i sigurno nalijeganje odvijača u glavi vijka
    • Bolji prenos obrtnog momenta zbog jakog zahvata u glavi vijka
    • Veća sigurnost zbog manjeg klizanja, usljed čega se smanjuju oštećenja vijaka i osjetljivih površina
    • Nema ponovnog pozicioniranja u slučaju pogrešnog zavrtanja