Bit AW E 6,3 1/4, AW20

Bit AW E 6,3 1/4, AW20

Bit AW E 6,3 1/4, AW20

Bit AW E 6,3 1/4
BIT-AW20-Z.MSVW2-1/4COL-L168MM

Art.Nr. 0614 100320  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Bit-umetak 1/4" sa AW pogonom ukupne dužine 168 mm.

  • AW® bit-umetak za magacin MSVW 2
  • Pogodan za mašine
    • Würth
    • Bosch
  • AW sistem prihvata
    • Bolje prenošenje snage
    • Duži radni vijek
    • Optimalno centriranje
    • Najveće moguće nalijeganje površine bit-umetka u glavi vijka jer je sila izbačaja jednaka nuli
    • Ravnomjerna raspodjela snage sprječava oštećenja koja nastaju na zaštitnom sloju i tako osigurava bolju otpornost na koroziju