Bit PH C 6,3, (1/4) , PH0

Bit PH C 6,3, (1/4)                                                                                 , PH0

Bit PH C 6,3, (1/4) , PH0

Bit PH C 6,3, (1/4)
BIT-PH0-SME?I-1/4COL-L25MM

Art.Nr. 0614 176270  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Bit umetak 1/4" sa PH pogonom za sve uobičajene veličine PH vijaka

Jedan bit za ručne i električne alate
  • Šestougaoni pogon od 1/4 inča odgovara većini standardnih nosača na odvijačima sa prihvatom bita, električnim odvijačima i akumulatorskim odvijačima
  • Utori u pogonu osiguravaju sigurno držanje nastavka u alatu
Izdržljivi bit nastavak
  • Materijal nastavka osigurava radni vijek koji je znatno iznad prosjeka
  • Duga uporabljivost nastavka smanjuje troškove zamjene i skladištenja
Veličina vrha PH0
Dužina 25 mm
Pogon C 6.3 (1/4 inča) inch
Vrsta pogona Vanjski 6-ugao
Boja smeđa