Bit PH E 6,3 (1/4), PH1, 89 mm

Bit PH E 6,3 (1/4), PH1, 89 mm

Bit PH E 6,3 (1/4), PH1, 89 mm

Bit PH E 6,3 (1/4)
BIT-PH1-ŽUTI-1/4COL-L89MM

Art.Nr. 0614 176850  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Različite dužine, s oznakom u boji

Bit za ručne i strojne alate

  • Vanjski šestougaoni pogon 1/4 inča odgovara većini standardnih odvijača s držačima bitova, električnih i akumulatorskih odvijača
  • Utori u pogonu osiguravaju sigurno držanje alata

Bit odvijač izdržljive snage

  • Materijal nastavka osigurava radni vijek koji je znatno iznad prosjeka
  • Duga uporabljivost nastavka smanjuje troškove zamjene i skladištenja
Izlaz PH1
Dužina 90 mm
Pogon E 6,3 (1/4 inč)
Vrsta pogona Vanjski šestougao