Bit TX G 7 mm, TX20

Bit TX G 7 mm, TX20

Bit TX G 7 mm, TX20

Bit TX G 7 mm
BIT-TX20-BIJELI-L70MM

Art.Nr. 0614 3420  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Bit-umetak sa 7 mm ravnim prihvatom i Torx pogonom, ukupne dužine 70 mm

Robusni bit za većinu TX vijaka
  • Čelični nastavak osigurava dug radni vijek
  • Za uobičajene primjene dostupan je niz dužina i prečnika bitova

Bit za ručne i mašinske alate
  • Drška odgovara steznim glavama proizvođača kao što su Fein i Baier
  • Žljebovi u dršci osiguravaju sigurno držanje bita u alatu
Robusni bitovi
  • Materijal bitova osigurava vijek trajanja daleko iznad prosjecnog
  • Dugoročna upotrebljivost vijaka smanjuje troškove zamjene i skladištenja

Pogodan za sljedeće mašine: 
  • Wurth
  • Fein
  • Baier
  • AEG